Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspaltkeil G.1000g Alu,oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550890
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2598558
EAN/GTIN:
     4017981005999
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil · aus hochwertigem Aluminium · Durch 30° gedrehte Form vergrößerte Hubhöhe und maximale Spaltwirkung · Optimale Handhabung und größere Schlagfläche durch ovale Form · Fehlschläge und Beschädigungen der äußeren Schlagfläche werden minimiert · Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite · zusätzliche Sägezahnung auf der Rückseite und beidseitige Widerhaken verhindern ein Herausrutschen und Zurückspringen des Keiles beim Eintreiben · besonders in gefrorenem Holz · Geradliniger Eintrieb durch Führungsrippen · Extrem stabil · Nur zum Spalten geeignet · kein Fällkeil! Weitere technische Eigenschaften: · Spalthub: 60mm · Gesamthöhe: 56mm · im Gesenk geschmiedet: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Aluminium · nachschleifbar: Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Hubhöhe:
60 mm
Länge:
230 mm
Breite:
63 mm
Ausführung:
Spitzwinklig
Marke:
OCHSENKOPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Forstwerkzeuge, Keile, Spaltkeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
733
10
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 48,72*
3 Tage
733
10
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 49,26*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 52,38*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 39,38*
€ 52,43*
Lager 4757
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 47,44*
€ 66,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.