Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 15 Zoll L.385mm 15Grad phosph. CV verchr. verst. GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1550902
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301064
EAN/GTIN:
     4060833010641
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
INDIVIDUELL EINSTELLBAR: Den schwedischen Einmaulschlüssel mit Einstellskala von 0-43 mm können Sie mühelos mithilfe der Rolle mit Linksgang an Ihre jeweiligen Anforderungen anpassen · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der phosphatierte Rollgabelschlüssel aus Stahl mit hat eine Maulstellung von 15°. Er wurde nach DIN 3117 genormt · ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG: Mithilfe des Aufhängelochs am Ende des Griffs kann das Werkzeug praktisch organisiert werden. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Rollgabelschlüssel · Länge: 385 mm · Gewicht: 1400 g · Artikelnummer: R03800015 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,4kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung: 15° · Gesamtbreite: 100mm · Gesamthöhe: 24mm · Gesamtlänge Zoll: 15Zoll · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Spannweite Zoll: 1 11/16Zoll
Weitere Informationen:
Spannweite:
43 mm
Länge:
380 mm
Oberfläche:
Phosphatiert
Marke:
GEDORE RED
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 28,36*
€ 35,71*
4 Tage
231
6
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 36,03*
1
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 36,12*
4 Tage
231
6
Frei Haus
ab € 29,53*
€ 36,19*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,73*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6368430
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.