Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel 3/8Zoll 19mm f.65-120mm GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551137
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301540
EAN/GTIN:
     4060833015400
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern · Stufenlos verstellbar · handbetätigt · Antrieb 1/2″ nach DIN 3120 - C 12,5 · ISO 1174 · und SW 19 mm · Haltesegmente verhindern das Abrutschen · Handbetätigt Weitere technische Eigenschaften: · Antriebssechskant: 19mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Norm: DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 · Spannweite (min.): 65mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,315 kg
Marke:
GEDORE RED
Ausführung:
65 - 120 mm Ø
Innenvierkant:
1/2 ″
Spannbereich:
(max): 120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kartuschenschlüssel, Ölfilterkralle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 25,87*
4 Tage
205
10
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 26,21*
4 Tage
205
10
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 26,33*
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 28,57*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,79*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,28*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,16*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,13*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,92*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,63*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,85*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,52*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.