Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3093 GU-3 Gelenk-Umschaltknarre 3/8" 282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6237170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6237170
EAN/GTIN:
     4010886623718
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für den Einsatz im Automotivbereich geeignet
180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Rückschwenkwinkel 5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Max. Drehmoment 200 Nm
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
72
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Drehmoment (max.):
200 Nm
Druckknopfauslösung:
Nein
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
33,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,525 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Umschalt-Art:
Schaltscheibe
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Gelenk-Umschaltknarre, Gelenkumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 3/8, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,99*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,07*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,15*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,60*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.