Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3549-05 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958023
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958023
EAN/GTIN:
     4002805935545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
32
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
50 Nm
Drehmoment (min.):
10 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
10-50 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
270,5 mm
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfhöhe 1:
19,1 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht:
0,825 kg
Nonius Nm:
0,25 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
11,25 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
2,5
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 3/8, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 189,60*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,87*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 38,00*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,53*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,08*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,35*
Ähnlich
Gedore
2958058
ab € 97,46*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,09*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 84,57*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 695,03*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.057,71*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.475,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.