Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4 TX T20 L.37mm mit Kugelfangrille GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551446
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300109
EAN/GTIN:
     4060833001090
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Der Bit-Schraubendrehereinsatz mit eingepresstem · phosphatierten Stift eignet sich zum Anziehen und Lösen von Innen-TX-Schrauben und passt auf einen 1/4″ Vierkantantrieb · EINFACHE ANWENDUNG: Der handbetätigte Einsatz mit Kugelfangrille ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Der Bit mit der Abtriebsgröße T20 eignet sich für Arbeiten mit TX Schrauben. · HOCHWERTIGES MATERIAL: Der Einsatz wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Längsrändelung sorgt für eine gute Griffigkeit · auch bei öligen Händen oder mit Handschuhen. · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Schraubendrehereinsatz 1/4 TX T20 · Länge: 37 mm · Gewicht: 16 g · Artikelnummer: R42451306 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Einsatzlänge: 37mm · Einsatz-Ø 1: 12mm · Einsatz-Ø Antrieb: 12mm · Gesamtbreite: 12mm · Gesamthöhe: 12mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,016kg · Sicherung: Kugelfangrille · Spitzenlänge: 15mm
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Länge:
37 mm
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
Gewicht:
16 g
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE RED
Ausführung:
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Modell:
R42451306
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,16*
4 Tage
93
10
€ 5,45*
ab € 3,08*
€ 4,19*
4 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,27*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,42*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,04*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,26*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,66*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,26*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,02*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,10*
Ähnlich
Gedore
6190940
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.