Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Highline Nr.2718 Gr.54 schwarz/schiefer/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1554057
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2718054
EAN/GTIN:
     4030913959085
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Highline Damen Bundhose schwarz/schiefer/zink 54. Komfortabel mit Funktionen. Perfekte Passform · ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles · was Frauen der Tat benötigen · um einen guten Job zu machen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Normen: DIN EN ISO 6330 · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
54
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,30*
€ 23,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 23,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 23,75*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2328044
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718040
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718046
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718034
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
2718036
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2718048
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2718050
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
2718052
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.