Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
PLANAM Bundhose Highline 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 54
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913959085
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2718054
EAN/GTIN:
     4030913959085
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen •doppelte Maßstabtasche •links Oberschenkeltasche mit Klettverschluss •Latztasche mit Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen •Gummizug im Bund •Reißverschluss mit Hosenschlitz Material: •285 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
54
Länge:
82
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,30*
€ 23,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 23,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 23,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2328044
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718040
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718046
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718034
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
2718036
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2718048
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2718050
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
2718052
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.