Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Coni B 2x7Sprossen L.2,06m Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Coni B 2x7Sprossen L.2,06m Ar
Stehleiter Coni B 2x7Sprossen L.2,06m Ar
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1554186
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40277
EAN/GTIN:
     4003866402779
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Coni B - LM-Stehleiter 2 x 7 Sprossen Für alle · die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m. Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer · geriffelter Auftrittsfläche. Robuste · stabil verschraubte · Stahlscharniere. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte · verdrehsicher an der Sprosse befestigt. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Entspricht der Norm EN 131 professional. · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 1,99m· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 1,41 x 0,57m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 30mm"
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 7
Arbeitshöhe bis ca.:
3,25 m
Leiterlänge:
2,06 m
untere äußere Breite:
0,57 m
Gewicht:
7,3 kg
Marke:
ZARGES
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen zarges, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Sprossenstehleitern, Steighilfe, Leiter, Stehleitern, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, 8000482886
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 262,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 262,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,07*
€ 263,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 265,57*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 322,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.