Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbügelschloss 1500 HB Bügelst. 14,0mm Bügelw. 110mm Bügelh. 255mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1554392
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1500 HB 170/255
EAN/GTIN:
     4003482276907
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
In zwei Größen: Starkes Langbügelschloss 1500 HB Von Stiftung Warentest als besonders günstiges Markenprodukt getestet und für GUT befunden (Heft 7/2007 für Ausführung 170/180). Auch das Magazin „Motorrad“ kam zu dem Testergebnis GUT (Heft 2/2016). Robust konstruiert Der Bügel des 1500 HB Fahrradschlosses ist gehärtet und doppelt verriegelt. Korpus und Bügel sind mit schwarzem Kunststoff schützend ummantelt. Des Weiteren ist das Schloss mit einer praktischen Halterung für Ihr Fahrrad ausgestattet. Bitte beachten Sie hier · dass die Halterung nur bei Fahrrädern mit einem Rahmen-Durchmesser bis maximal 27 mm oder alternativ ohne Schutzgummi bis maximal 36 mm angebracht werden kann. Mit dem Stiftzylinder ist die Schlüsselführung · demnach auch das Öffnen und Schließen besonders angenehm und leicht. Das Schlüsselloch des 1500 HB ist zuverlässig mithilfe der Kunststoffabdeckung vor Witterung geschützt. Dieses Langbügelschloss ist mit zwei verschiedenen Bügelhöhen zu erwerben. Wählen Sie ein Modell mit einer Höhe von entweder 180 oder 255 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Hauptmaterial: Stahl · Klasse: Seil-, Ketten-, Fahrradschlösser · Produkt Nettogewicht: 0,974kg · Verpackungseinheit: 3,00St.
Weitere Informationen:
Breite:
40,00 mm
Länge:
170,00 mm
Anzahl Schlüssel:
2
Bügelhöhe:
(innen): 255,00 mm
Farbe Schloss:
schwarz
Oberfläche Schloss:
kunststoffummantelt
Marke:
BURG-WÄCHTER
Bügelweite:
(innen): 110,00 mm
Höhe:
320,00 mm
Bügelstärke:
14,00 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss, Langbügelschlösser, Schloss, Schlösser, Zweiradschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,45002*
€ 90,97552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,91002*
€ 90,33292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,08001*
€ 85,77521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,73002*
€ 82,97872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,73001*
€ 80,59871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,93002*
€ 70,12672
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
570 120
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.