Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger ACHIM L120mmxB4cm marine FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560125
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90290-16
EAN/GTIN:
     4030646122190
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Hosen-Träger
FHB ACHIM Hosenträger · unifarbener Hosenträger · robuste FHB-Stahlclipse · Echtlederrückenkreuz Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaften: breiter und unifarbener Hosenträger, Echtlederrückenkreuz, robuste FHB-Stahlclipse
Weitere Informationen:
Länge ca.:
120 cm
Farbe:
marine
Breite ca.:
4 cm
Marke:
FHB
Ausführung:
breiter und unifarbener Hosenträger, Echtlederrückenkreuz, r
Material:
78% Polyester / 22% Elastodiene
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,03*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 16,98*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 17,11*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,17*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.