Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Vario B 4x12Sprossen L.3,57-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Vario B 4x12Sprossen L.3,57-6
Stehleiter Vario B 4x12Sprossen L.3,57-6
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1560730
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41324
EAN/GTIN:
     4003866413249
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
Vario B - LM-Stehleiter 4 x 12 Sprossen Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen. Ideal für Arbeiten auf Treppen · in Sporthallen · Sälen usw. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung. 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Stabile · verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: beidseitig begehbar· Ausladung: 3,3m· Äußere Breite: 420mm· Breite Quertraverse: 1m· Leiterlänge, ausgefahren: 6,05m· Leiterlänge, eingefahren: 3,57m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 30mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
4 x 12
Arbeitshöhe bis ca.:
7 m
Leiterlänge:
3500 - 6050 mm
Gewicht:
31,4 kg
Marke:
ZARGES
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, Leiter, Aufstiegshilfe, Stehleitern, Stufenstehleitern, Sprossenstehleitern, Steighilfe, 8000357269
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,50*
€ 1.286,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,37*
€ 1.286,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,00*
€ 1.318,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,40*
€ 1.368,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,98*
€ 1.681,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,32*
€ 2.000,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,00*
€ 1.894,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,44*
€ 1.767,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,70*
€ 1.707,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.388,42*
€ 1.652,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,98*
€ 1.638,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.