Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose Gosford Nr.15969 Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzlatzhose Gosford Nr.15969 Größ
Warnschutzlatzhose Gosford Nr.15969 Größ
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1562171
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15969-948-1718-90C48
EAN/GTIN:
     5711074306091
Suchbegriffe:
Warnschutzlatzhosen
Warnschutzbekleidung
Warnschutz-Latzhose
8000120787
Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff · verstellbar und mit kurzem · kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester · höhenregulierbar. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Geschlecht: Unisex· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch· Taillenumfang: 83 cm / 32,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
hi-vis gelb/dunkelanthrazit
Größe:
90C48
Kollektion:
MASCOT® Safe Light
Marke:
MASCOT
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 73,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,69*
€ 73,40*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 73,60*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 75,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,62*
€ 88,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.