Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D338 Typ N D.1mm HSS dampfa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer D338 Typ N D.1mm HSS dampfa
Spiralbohrer D338 Typ N D.1mm HSS dampfa
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1565100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206010
EAN/GTIN:
     4007140017840
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,0 x 34 x 12 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker · rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit. Einsatzgebiete: für Stahl · Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit) · Grau- · Temper- · Sphäro- und Druckguß · Sintereisen · Neusilber · Graphit · kurz­spanende Aluminiumlegierungen · Messing und Bronze.Weitere technische Eigenschaften:· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Hauptanwendung: Stahl · Ø-Toleranz: h8· Schnittrichtung: rechtsschneidend· Spiralwinkel: 20-30°· Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,00 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Spirallänge:
12 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
schwarz, dampfangelassen
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko 1,0 mm din 338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Stahlbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Metallbohrer, 8000424775
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46334*
€ 0,82*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33334*
€ 0,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 1,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.