Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer DIN8039/ISO5468 D.6mm L.100mm+HM-Spitze 130Gr.+Zyl.-Schaft 10Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565654
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221060K
EAN/GTIN:
     4007140063434
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
6mm steinbohrer ruko
Ø 6,0 mm. Gesamtlänge 100 mm. Für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Fliesen und Marmor. - Hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel · großvolumige Twinmax-G2 Wendel · spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberflache garantiert gute Bruchfestigkeit. Einsatzgebiete: für Granit · Beton · Klinker · Stein · Mauerwerk · Wandfliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechtsschneidend · Durchmesser Zoll: 15/64Zoll · Lötung: hochfeste Speziallötung · Schaft: Zylinderschaft · Schneide: bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung · Verpackungseinheit: 10
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,55*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 2,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.