Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt L.xH.xS.132x9,5x1,45mm HCS geschliffen konisch Zahnteilung 6 ZpZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1568571
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3218024
EAN/GTIN:
     4007140075147
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge: 132 mm. Zahnteilung: 6 Tpi. Inhalt: 5 Stk. - Sehr sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch · Zahnung geschliffen. Verwendung für: Hartholz · Weichholz · Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 70 mm · sauberer und schneller Schnitt · geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm · sauberer Schnitt. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 9,5mm · Säbelsägeblätter für Maschinen von: Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
132 mm
Zahnteilung:
6 mm
Ausführung:
T-Schaft
Material:
HCS
St. je Karte:
5
Marke:
RUKO
Stärke:
1,45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,84*
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 7,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.