Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall 4500 Gr.M weiß PSA I NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571114
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4500-M
EAN/GTIN:
     4059904074057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
NITRAS PP · Schutzoverall · Polypropylen · angenehmes Tragegefühl · atmungsaktiv · Gummizug an Taille · Kapuze · Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz · durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Gummizüge · Größe(n): M-3XL · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,73*
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,73*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.