Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571117 Herst.-Nr.: 4500-2XL EAN/GTIN: 4059904074088 |
| | |
|
| | |
| NITRAS PP · Schutzoverall · Polypropylen · angenehmes Tragegefühl · atmungsaktiv · Gummizug an Taille · Kapuze · Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz · durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Gummizüge · Größe(n): M-3XL · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 2XL | Marke: | NITRAS | Material: | 100% Polypropylen | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,46* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 1,47* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,70* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,73* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,10* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|