Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall PROTECT Gr.L weiß PSA III NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571122
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4600-L
EAN/GTIN:
     4059904074835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS PROTECT · Chemikalienschutzoverall · weiß · SMS mit Laminatfilm · angenehmes Tragegefühl · atmungsaktives Material · Gummizug an Taille und dreiteiliger Kapuze sowie Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz · durchgängiger Reißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klebestreifen · fusselarm · dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort · starke Reißfestigkeit durch Kombination von SMS und Laminat · Premium-Qualität · elektrostatische Eigenschaften · Schutz gegen Infektionserreger · Typ 5-B · Typ 6-B Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: SMS · Ausstattung 2: Typ 5-B / Typ 6-B · Ausstattung 3: Gummizüge · Größe(n): M-3XL · Norm 2: EN 13034 · Norm 3: EN 1149 · Norm 4: EN 14126 · Norm 5: EN 1073-2 · Pflegehinweise 1: Nicht waschen · Pflegehinweise 2: Nicht bleichen · Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen · Pflegehinweise 4: Nicht bügeln · Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Marke:
NITRAS
Material:
50% Polypropylen / 50% Polyethylen
Norm:
EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,58*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 3,13*
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,90*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.