Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe BLACK BARRIER Gr.11 schwarz EN 388,EN374 PSA III NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571312
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3460-11
EAN/GTIN:
     4059904100282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS BLACK BARRIER · Chemikalienschutzhandschuhe · Chloropren · schwarz · Länge 30 cm · velourisiert · für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 0,6mm · prüfpflichtig: ja · Größe(n): 7-11 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ A · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
A
Material:
Chloropren
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 26,84004*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 27,23004*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 29,16*
1
€ 3,19*
ab € 22,04004*
€ 29,47008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,35004*
€ 54,92004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,92004*
€ 65,35485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,67004*
€ 51,96735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,13004*
€ 47,75475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,35004*
€ 43,25655
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,02917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.