Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1584394 Herst.-Nr.: DFJ304Z3XL EAN/GTIN: 0088381844628 |
| |
|
| | |
| Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung · mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku. Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt · bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus. Ausgestattet mit fünf Taschen. Akkusystem CXT 1 · Akkusystem LXT 1 · Akkuspannung 12Vmax / 14,4V / 18 V · Akkuschutzsystem 1 · Akku-systeme LXT 18V/36V · Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m³/min · Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,46 kg Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,13 kg | Material Außenstoff: | 100% Baumwolle | Größe: | XXXL | Laufzeit mit BL1860B: | Low/Med/High 40/26,5/18,5 h | Marke: | MAKITA | Akkuspannung: | 18 V | Lieferumfang: | HM-Nutfräser 90° (Art. B-48832) · Tiefziehteil f. Makpac (Ar | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,79* | € 133,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,51* | € 134,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,25* | € 136,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,23* | € 137,07* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,01* | € 142,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|