Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585380 Herst.-Nr.: 40746 EAN/GTIN: 4003866407460 |
| |
|
| | |
| Anbauset Hebeschlinge Edelstahl Hebeschlinge aus rostfreiem Edelstahldrahtseil Leicht zu reinigen bzw. zu dekontaminieren. Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste. Verwendung auch in Kombination mit GGV-Zulassung möglich. Passend zu allen K 470.Weitere technische Eigenschaften:· Material: Edelstahl rostfrei Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl rostfrei | Marke: | ZARGES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensätze, Nachrüstsatz, Lenk-/Bockrollen, Rollen, Rollensatz, 8000356594 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,96* | € 302,52* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,12* | € 302,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,10* | € 303,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,69* | € 315,92* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,62* | € 385,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|