Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Aluminiumbox INDUSTRY 73 L580xB385xH410mm 73l m.Stapelecken
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1587822
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
13073
EAN/GTIN:
4014688130733
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige Stapelecken Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 381mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
73 l
Gewicht:
4,8 kg
Außenlänge:
580 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
385 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Transportbehälter
>
Lager- und Transportbehälter
>
Aluminiumboxen
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
alu transportbox alutec
,
werkzeugbox aluminium
,
werkzeugbox
,
Alu Box
,
Alu Kiste
,
Alu Transportbox
,
Aluminiumboxen
,
Transport Box
,
Transportbehälter
,
Transportkisten
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 150,22*
Lager 6922
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 150,23*
Lager 7588
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 150,96*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 141,73*
€ 166,58*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,05*
€ 202,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alutec 31001 Zylinderschloss
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,83*
Zubehör
Vorhangschloss 90RK/50 mit 2 Schlüsseln ABUS
ABUS
53292 2
ab € 22,49*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 30mm FORMAT
Format
4317784463874
ab € 2,69*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 40mm FORMAT
Format
4317784463881
ab € 3,73*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 50mm FORMAT
Format
4317784463898
ab € 5,32*
Zubehör
Zahlenschloss, 165/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
20360
ab € 7,07*
Zubehör
Zahlenschloss, 165/40 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
20361
ab € 10,29*
Zubehör
Zylindervorhangschloss 80TI/40 Schlosskörper-B.40mm Titalium versch.-schl.ABUS
ABUS
80288
ab € 8,62*
Zubehör
Zylindervorhangschloss 80TI/50 Schlosskörper-B.50mm Titalium versch.-schl.ABUS
ABUS
80290
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen