Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L1620xB1170xH880mm PE m.PE-Stellfläche CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1587834
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10951
EAN/GTIN:
     4052886370070
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbar Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1500kg · Gewicht: 55kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1170 mm
Länge:
1620 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellfläche
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
880 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,94*
€ 804,92*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,24*
€ 874,62*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,19*
€ 880,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,87*
€ 881,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,69*
€ 926,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,62*
€ 1.040,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,26*
€ 1.021,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,12*
€ 999,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,72*
€ 980,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,24*
€ 955,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.