Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2225xT800mm Anbauregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588234
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188562
EAN/GTIN:
     4026212342987
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Fachlast: 1700kg · Feldlast: 8600kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,56*
€ 1.088,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 969,84*
€ 1.088,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,79*
€ 1.092,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,99*
€ 1.092,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,59*
€ 1.280,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,05*
€ 1.523,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,78*
€ 1.492,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,19*
€ 1.427,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,40*
€ 1.380,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.136,47*
€ 1.352,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,59*
€ 1.325,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.