Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2225xT1100mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588239
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188567
EAN/GTIN:
     4026212343038
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Fachlast: 1700kg · Feldlast: 8600kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,48*
€ 1.502,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.328,07*
€ 1.502,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.260,04*
€ 1.505,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,63*
€ 1.505,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.498,93*
€ 1.735,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,24*
€ 2.064,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,77*
€ 2.008,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,39*
€ 1.918,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,99*
€ 1.859,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.530,76*
€ 1.821,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,93*
€ 1.783,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.