Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber GOW Endf. 260kg/10cm² weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagekleber GOW Endf. 260kg/10cm² weiß
Montagekleber GOW Endf. 260kg/10cm² weiß
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1589372
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545860
EAN/GTIN:
     4048962324549
Suchbegriffe:
Klebstoffe
Montagekleber
Dichtstoff
8000469291
Wer Naturstein · Beton oder Spiegel verkleben will · braucht einen echten Profi. Unser fischer Montagekleber ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden · ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach im Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer Montagekleber wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen Halt innen & außen. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug · der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 90°C· Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C· Marketingclaim: Der Alleskönner· Profi / DIY: DIY· Top Features: Einfaches Arbeiten ohne Auspresspistole. Feuchtigkeit und Wasser machen dem Dichtkleber nichts aus. Er hält die Klebestelle frei vor Nässe (kein dauerhafter Kontakt mit Wasser). Der Kleber funktioniert für fast alle Materialien. Einfach kleben, befestigen und fertig. Gewährt eine stabile Haftung im Innen- und Außenbereich. Direkte Anwendung aus der speziellen Kartusche. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: weichmacherfreier Alleskönner auch für Naturstein, permanent elastisch, kein Schrumpfen und keine Blasenbildung, geruchlos, neutral, frei von Silikon und Isocyanaten, nicht korrosiv gegenüber Metallen, absorbiert akustische und mechanische Vibrationen, UV- und wetterbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
200 ml
Marke:
FISCHER

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 10,05*
2 Tage
30
6
€ 6,40*
ab € 7,96*
€ 10,11*
3 Tage
30
6
€ 6,40*
ab € 7,96*
€ 10,11*
1
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 11,75*
Lager 4757
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,04935* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.