Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1180824 Herst.-Nr.: 545860 EAN/GTIN: 4048962324549 |
| | |
|
| | |
| Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser fischer MONTAGEKLEBER ist der Alleskönner für Hochleistungs-Verklebungen. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Selbst schwere Marmorplatten können mit ihm befestigt werden, ohne hässliche Verfärbungen auf dem schönen Stein zu hinterlassen. Mit dem Montagekleber befestigen Sie ihren Spiegel problemlos ohne ein Loch in die Wand zu bohren. Selbst die Küchenrückwand kann schnell und einfach in Handumdrehen angeklebt werden. Durch die hohe Qualität von fischer ist der fischer MONTAGEKLEBER wasserbeständig. Damit gewährt er einen langen halt innen & außen. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel. Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Hersteller: | Fischer | Farbe: | weiß | VDS-Zulassung: | ja | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 200 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,48* | € 10,05* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,40* | ab € 7,91* | € 10,11* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,40* | ab € 7,91* | € 10,11* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 10,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,14* | € 10,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0374* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|