Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A785092 Herst.-Nr.: 545860 EAN/GTIN: 4048962324549 |
| | |
|
| | |
| Wer Naturstein, Beton oder Spiegel verkleben will, braucht einen echten Profi. Unser MONTAGEKLEBER kann wirklich alles. Denn er sorgt selbst bei rauen und rissigen Untergründen für dauerhafte Klebekraft. Geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe. Features: Für Innen- und Außenbereich geeignet Wasserbeständig (Kein dauerhafter Kontakt mit Wasser) Für fast alle Materialien Hinweise: Nicht geeignet in Kombination mit Chloriden (Pools). Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Montagekleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,48* | € 10,05* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,40* | ab € 7,91* | € 10,11* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,40* | ab € 7,91* | € 10,11* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 8,57* | € 10,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0436* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|