Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1589374 Herst.-Nr.: 545862 EAN/GTIN: 4048962324563 |
| | | |
|
| | |
| Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Der fischer Dichtkleber ist der Multikleber für beide Funktionen in einem Arbeitsschritt. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche ist der fischer Dichtkleber optimal geeignet. Durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit ist er für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der fischer Dichtkleber klebt und dichtet schnell ab. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen. Marketingclaim: Besser kleben und dichten Vorteile: Der Kleber funktioniert für fast alle Materialien. Einfach kleben · befestigen und fertig. Mit der integrierten Fugenspitze können Sie genau bis in den kleinsten Eckpunkt arbeiten. Direkte Anwendung aus der Tube. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. geruchlos · neutral · frei von Silikon und Isocyanaten,absorbiert akustische und mechanische Vibrationen,schleifbar nach vollständiger Aushärtung,nicht korrosiv gegenüber Metallen,gute UV- und Wetterbeständigkeit,Stabile Haftung auch bei Nässe. Mehrzweck Kleb- und Dichtstoff,schnelle Aushärtung Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 90°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Kleben · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 80 ml | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,46* | € 4,64* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,46* | € 4,64* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 4,99* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04663* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|