Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badkleber GOW Endfestigkeit 20-40kg/cm² FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1589383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545949
EAN/GTIN:
     4048962325430
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
In Fliesen bohren ist nicht immer erlaubt. Ankleben ist da schon viel besser. Also · egal ob Handtuchhalter · Duschregal · Gardinenstangen · Schminkspiegel · Haken oder Toilettenpapierhalter: In Bad und Küche rettet der fischer Badkleber jede Fliese vor Bohrlöchern. Mit einer sehr schnellen Anfangshaftung und einer vollen Belastbarkeit nach zwei Stunden · ist der Badkleber schnell einsatzbereit. Der Kleber ist durch seine gute Beständigkeit und universelle Anwendung für beinahe jede Adapterplatte anwendbar. Der Badkleber ermöglicht das Anbringen von vielen Accessoires GANZ OHNE WERKZEUG. Marketingclaim: Badeaccessoires befestigen · ohne zu bohren Vorteile: absorbiert Vibrationen · wasserbeständig · transparent · flexibel Topfeatures: Einsatzbereit durch eine schnelle Anfangshaftung und eine hohe Belastbarkeit in maximal 2 Stunden. Universell und flexibel für jede Adapterplatte anwendbar. Von glatten und festen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Sehr geeignet für Oberflächen wie Fliesen und Badefliesen. Es wird kein Werkzeug für die Befestigung benötigt. Bohrlöcher werden vermieden durch reine Klebekraft. Von glatten und festen Untergründen rückstandsfrei entfernbar. Sehr geeignet für Oberflächen wie Fliesen. Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: - 20 bis + 80°C · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C · Anwendung: Kleben · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 g
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,44*
€ 4,57*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,44*
€ 4,57*
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,62*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 4,71*
Lager 4757
27
1
€ 5,49*
ab € 3,91*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 391,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.