Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-545949 Herst.-Nr.: 545949 EAN/GTIN: 4048962325430 |
| | | |
|
| | |
| In Fliesen bohren ist nicht immer erlaubt. Ankleben ist da schon viel besser. Also, egal ob Handtuchhalter, Duschregal, Gardinenstangen, Schminkspiegel, Haken oder Toilettenpapierhalter: In Bad und Küche rettet der fischer Badkleber jede Fliese vor Bohrlöchern. Mit einer sehr schnellen Anfangshaftung und einer vollen Belastbarkeit nach zwei Stunden, ist der Badkleber schnell einsatzbereit. Der Kleber ist durch seine gute Beständigkeit und universelle Anwendung für beinahe jede Adapterplatte anwendbar. Der Badkleber ermöglicht das Anbringen von vielen Accessoires GANZ OHNE WERKZEUG. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Kleben | Verpackungsvariante: | Blisterkarte | Inhalt: | 4 g | 2 x Klebebeutel 6 g, 2 x Reinigungstücher | Profi / DIY: | DIY | Verarbeitungstemperatur: | 5 °C | Behältnis (etim): | Beutel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 26.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,46* | € 4,57* | | | | Lager 646 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,46* | € 4,57* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,27* | € 4,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,74* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,56* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Gramm (ab € 0,4325* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|