Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 1/2 Zoll 45 Z.funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1589881
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0360012C
EAN/GTIN:
     4251456800751
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Durchsteckknarre
funkenfrei · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · aus Kupfer-Beryllium · Rückschwenkwinkel 8° 45 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kupfer-Beryllium
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Antrieb:
1/2 ″
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
45
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, Zahnradknarre (Funkenfrei), umschaltknarre 1/2 zoll, zahnradknarre (funkenfrei), Antriebs- und Verbindungsteile, Funkenfreie Werkzeuge, Hebelumschaltknarre, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 196,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 166,43*
€ 197,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 198,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 203,67*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 188,04*
€ 223,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.