Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,35mm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,35mm VA
Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,35mm VA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1590795
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4602626331
EAN/GTIN:
     4013349902979
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste
gezopfter, rostfreier Stahl · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · Bohrung 22,2 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Besatzbreite:
6 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
VA
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, Kegelbürsten, 4000840128
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 33,21*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 25,05*
€ 33,37*
2 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 36,12*
1
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 38,09*
Lager 4757
30
1
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1212631131
ab € 12,18*
Ähnlich
Osborn
9502626311
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.