Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchsäge DCS520NT 54V 59mm 2500-4200min-¹ DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1592105
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS520NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048642986
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sägeschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
54 V
Schnitttiefe 90°:
59 mm
Schnitttiefe 45°:
44 mm
Leerlaufdrehzahl:
2500-4200 min-¹
Sägeblattabmessung:
165 x 20 mm
Gewicht:
5,1 (inkl. Akku) kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, akku handkreissäge, Akku-Tauchsägen, Eintauchsäge, Tauchsägen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,31*
€ 585,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 548,53*
€ 585,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,87*
€ 605,95*
Frei Haus
ab € 576,36*
€ 625,77*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,23*
€ 703,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,73*
€ 837,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,45*
€ 833,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,29*
€ 816,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,05*
€ 804,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,23*
€ 789,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 72,10*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,05*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,44*
Zubehör
DeWalt
DT99560-QZ
ab € 21,59*
Zubehör
DeWalt
DT99561-QZ
ab € 23,42*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 188,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.