Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 21-6 230 230mm 2100W 6500min-¹ FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1592176
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     391514
EAN/GTIN:
     4030293164307
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
robustes, sehr schlankes Motor- und Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff · Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · Spindelarretierung Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2100 W
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
5,4 kg
Steckertyp:
C
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,05*
€ 179,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 179,04*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 194,61*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 197,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,87*
€ 201,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,38*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 14,74*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 49,56*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,54*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 70,64*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.