Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 m.Bohr.60 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 m.Bohr.60 G
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 m.Bohr.60 G
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592570
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306.20.60
EAN/GTIN:
     4250001106652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen jis b 6339 bt30
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-2) · mit Bohrung und O-RingWeitere technische Eigenschaften:· BD4: 12,5mm· LF: 23mm· BD2: 7mm· BD1: 11mm· LB1: 18mm· Norm: JIS B 6339· CND: 2,5mm
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT30
Anzugsgewinde:
M12
Typ:
60 Grad
OAL:
43 mm
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
mit Bohrung
passend für:
BT30
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk 30, Spannbolzen, Bolzen, 4120622307
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,09*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 7,13*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,26*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 7,29*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.