Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm VA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm VA 1
Topfbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm VA 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-159303
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448524250
Suchbegriffe:
Kegelbürsten
Pinselbürsten
Rundbürsten
Stahldrahtbürste
gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · M14
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
VA
Weitere Suchbegriffe: Topfbürsten, 4000841161
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
212
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,57*
2 Tage
192
1
€ 6,80*
ab € 3,88*
€ 5,61*
3 Tage
183
1
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,90*
5 Tage
190
1
€ 7,99*
ab € 4,19*
€ 6,05*
2 Tage
129
1
€ 5,59*
ab € 3,98*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841162
ab € 14,75*
Ähnlich
PROMAT
4000841160
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000841165
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841164
ab € 6,05*
Ähnlich
PROMAT
4000841166
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000841167
ab € 6,63*
Ähnlich
PROMAT
4000841163
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.