Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1531 Gr.48 hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 270 Nr.1531 Gr.48 hydronblau
Latzhose BW 270 Nr.1531 Gr.48 hydronblau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596013
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1531048
EAN/GTIN:
     4030913024110
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 270 Latzhose hydronblau 48. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, malerlatzhose gr. 48, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000295844
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,87*
€ 21,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 21,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 22,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,90*
€ 22,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1531044
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1531046
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1531050
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1531052
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1531054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1531056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
1531058
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
1531060
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1531062
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
1531064
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1531090
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1531094
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1531098
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.