Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelbox DUOPOWER Inh. Dübel 6/8/10 SK-Schr. 4,5/5mm Panhead 5mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1597258
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540093
EAN/GTIN:
     4048962276701
Suchbegriffe:
Schraubanker
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Die fischer Meister-Box DuoPower und fischer DuoTec enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30 · 15 DuoPower 8 x 40 sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 10 Spanplattenschrauben 5 x 55. Außerdem enthält die Box 10 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 6 Panheadschrauben 5 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Marketingclaim: fischer Meister-Box DuoPower-DuoTec. Das Duo aus Power und Schlauer - Das Sortiment für alle Baustoffe. Vorteile: Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Weiche · graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs. Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen. Mit Skala am Zugband (fischer DuoTec 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm). Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen · auch gedämmten Hohlräumen. Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Topfeatures: Transparenter Deckel: Übersicht auf einen Blick. Hochwertige Montage-box zum Nachfüllen. Kein Suchen: wichtigste Durchmesser vorsortiert. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 45 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
10,5 mm
Ausführung:
mit Schraube
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 14,46*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 14,61*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 9,96*
€ 14,74*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 10,14*
€ 14,99*
Lager 4757
27
1
€ 5,49*
ab € 10,17*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.