Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 A4 RB FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597328
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530674
EAN/GTIN:
     4048962204612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II RB ist ein Befestigungselement aus Edelstahl zur Befestigung von Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von anderen nichttragenden Systemen. Der Nagelanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach der Erstellung des Bohrloches wird der Nagelanker mit wenigen Hammerschlägen eingeschlagen oder mit einem Druckluftsetzgerät gesetzt. Die bereits vormontierte große Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert eine Beschädigungen der Platte bei der Demontage. Zur Demontage wird mit einer speziellen Zange der Nagelkopf entfernt. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Brandschutz relevant: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Min. Bohrlochtiefe: 70mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 66mm · Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage: 36mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm · Max. Nutzlänge: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Nicht rostender Stahl
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
68 mm
Länge:
68 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Ankernagel, Ankernägel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 126,03*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,60*
€ 147,17*
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 150,23*
Frei Haus
ab € 137,655*
€ 164,015*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,585*
€ 178,065*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,03*
€ 149,9757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,56*
€ 148,2264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,42*
€ 140,9198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,47*
€ 136,2193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,25*
€ 122,8675
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
531161
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.