Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0174 Gr.28 mittelgrün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1598350
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0174028
EAN/GTIN:
     4030913014920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
BW 290 Cargo-Latzhose mittelgrün 28. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,15*
€ 27,01*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,53*
€ 27,02*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,58*
€ 27,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 27,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,92*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0174027
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0174042
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0174052
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.