Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-PL0174.42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0174042
EAN/GTIN:
     4030913014944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
Planam Cargo-Latzhose BW 290 mittelgrün Arbeitslatzhose aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

Cargo-Latzhose Baumwolle

Cargo-Latzhose der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

 

Taschen:

  • aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche
  • 1 Oberschenkeltasche

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL 0106

grau: PL 0191

mittelgrün: PL 0109

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
42
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose canvas grün, maler latzhose, planam cargohose, Berufsbekleidung Cargo-Latzhose Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 27,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 28,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 29,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0174027
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0174028
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0174052
ab € 19,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.