Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Tristep Nr.1151 Gr.M kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1599965
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1151048
EAN/GTIN:
     4030913005911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Tristep Weste kornblau M. Leicht · aber reißfest. Ein absoluter Bestseller der Tristep Kollektion: Die Weste ermöglicht mehr Bewegungsspielraum durch Armfreiheit · während in sechs Taschen Handy · Kugelschreiber und Co. Platz finden. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
M
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste planam kornblau, arbeits weste, arbeitsweste blau, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,04*
€ 26,80*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 27,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 28,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
1151052
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
1151056
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
1151060
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
1151064
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.