Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 Nr.0833 Gr.24 weiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600330
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0833024
EAN/GTIN:
     4030913833248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
MG 260 Latzhose weiß 24. Praktisch durch viele Extras. Sechs Taschen · darunter die Brusttasche mit verdecktem Messing-Reißverschluss und Beuteltaschen · sorgen dafür · dass Sie beim Handwerken alles griffbereit haben. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,74*
€ 27,78*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 28,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 29,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,77*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0833025
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0833026
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0833027
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0833028
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
0833029
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0833042
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0833044
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0833046
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0833048
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0833050
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
0833052
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0833054
ab € 19,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.