Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.28 khaki P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.28 khaki P
Rallyekombi MG 290 Nr.0654 Gr.28 khaki P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600898
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     654028
EAN/GTIN:
     4030913654287
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
MG 290 Rallyekombi khaki 28. Rundum bequem. Der Einteiler besticht durch seine komfortable Passform und den flexiblen 2-Wege-Reißverschluss. So sind Sie lückenlos gut angezogen – ohne Verrutschen oder Hängenbleiben.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
28
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,74*
€ 59,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 60,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 61,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,44*
€ 63,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,82*
€ 65,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 44,51*
Ähnlich
Planam
0654042
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0654044
ab € 44,41*
Ähnlich
Planam
0654046
ab € 44,54*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 44,39*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 44,67*
Ähnlich
Planam
0654054
ab € 44,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.