Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspülung PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1602459
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4770
EAN/GTIN:
     5715205477315
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel · Piktogramm-Tafel 290 x 228 mm Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Wandhalterung, integriertem Piktogramm, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspülung
Höhe ca.:
290 mm
Breite ca.:
228 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 200ml, augenspülstation, augenspülstation plum, 0,9 % Kochsalzlösung, Augennotfallstationen, Augenspülung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 30,76*
€ 38,12*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 36,70*
€ 45,05*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 36,98*
€ 45,49*
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 47,39*
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 45,95*
€ 56,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,92*
Zubehör
B-Safety
4752 (3 Stueck)
ab € 47,38*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,70*
Zubehör
Plum
956431
ab € 2,62*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,48*
Zubehör
Plum
4786 / 4789
ab € 117,67*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.