| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602700 Herst.-Nr.: 1035813 EAN/GTIN: 7312550358139 |
| | |
|
| | |
| die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus · KratzfestbeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 46,3g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 HON 1F | Marke: | HONEYWELL | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | kratzfest & Anti-Reflex | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Brille, Überbrillen, Augenschutz, 4000370109 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,43* | € 20,96* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,36* | € 23,17* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,24* | € 23,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,19* | € 23,19* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|