Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 27 SW 27mm L.190mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-160294
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6033920
EAN/GTIN:
     4010886603390
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl · mit Unit-Drive-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl · h: 31,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 27,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 28,28*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 28,32*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 28,60*
Lager 4757
15
1
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,61*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,17*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 37,32*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.