Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,
Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-160377
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5701684478912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülenbei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung ph Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendetWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)· Spülzeit ca.: 7min· Ausführung: Kennzeichnung Augenspülung, Spiegel· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung
Höhe ca.:
265 mm
Breite ca.:
227 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, Augennotfallstationen, 0, 9 % Kochsalzlösung, pH Neutral, 4000386422
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 38,70*
€ 46,71*
4 Tage
62
€ 4,50*
ab € 38,40*
€ 46,72*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 49,95*
2 Tage
134
€ 5,45*
ab € 41,53*
€ 50,36*
Lager 4757
136
€ 4,95*
ab € 59,15*
€ 78,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4691
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,59*
Zubehör
Plum
BR 315 010
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.